FORLIGHT - EMPOTRABLE DE SUELO IP65-IP67 SENYA 40MM LED 1.2W 3000K ON-OFF NEGRO 92 - PX-0370-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - no
Dimable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0370-NEG
Ref.Sonepar
1240997
EAN
8445386869995
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
1.2...1.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
27...27 lm
Eficiencia lumínica:
23 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.7
Anchura:
40 mm
Altura/profundidad:
36 mm
Diámetro exterior:
40 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Número de polos:
2
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


