FORLIGHT - Empotrable de suelo Tidian 1xE-27/PAR-38 60W negro - PX-1200-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Receptáculo de color - Negro
Material del difusor - Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-1200-NEG
Ref.Sonepar
224483
EAN
8435381429997
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
60...60 W
Anchura:
172 mm
Altura/profundidad:
232 mm
Diámetro exterior:
172 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


