FORLIGHT - Empotrable de suelo Tidian 1xGU10 máximo 50W negro - PX-1100-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-1100-NEG
Ref.Sonepar
257161
EAN
8435381429980
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Distribución del haz:
Simétrico
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Potencia máxima del sistema:
8 W
Anchura:
98 mm
Altura/profundidad:
109 mm
Longitud:
98 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


