FORLIGHT - EMPOTRABLE DE TECHO BALA 9 X LED 4.5 W BLANCO - TC-0440-BLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC-0440-BLA
Ref.Sonepar
250346
EAN
8435381498092
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
85...85 mA
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
4.5...4.5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
490...490 lm
Eficacia luminosa:
94...94 lm/W
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
82 mm
Altura/profundidad:
60 mm
Diámetro exterior:
82 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3


