FORLIGHT - EMPOTRABLE DE TECHO CARDAN 1 X GU5.3 50 , 1 X GU10 - TC-1400-BLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Ajustabilidad - Orientable
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC-1400-BLA
Ref.Sonepar
273219
EAN
8435381429652
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Ajustabilidad:
Orientable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Longitud:
110 mm
Anchura:
110 mm
Altura/profundidad:
87 mm
Diámetro exterior:
110 mm
Número de polos:
2


