FORLIGHT - FLEXO TOUCH LED 7.2W SW 2700-3200-4000K ON-OFF BLANCO 477LM - DE-0263-BLA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Cubierta de color - Blanco

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE-0263-BLA

Ref.Sonepar

1324601

EAN

8445386859781

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Cubierta de color:

Blanco

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de protección:

II

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Apto para potencia de lámpara:

5.8...5.8 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

477...477 lm

Eficiencia lumínica:

66 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.7

Anchura:

170 mm

Altura/profundidad:

430 mm

Longitud:

408 mm

Diámetro:

170 mm

LedsC4 Touch DE-0263-BLA Flexo de uso interior Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Matizado. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.79 Longitud del producto (mm): 408 Anchura o diámetro del producto (mm): 170 Altura del producto (mm): 430 Clase 2. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 5.8W. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 25.5. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 477. Flujo nominal (lm): 748. Lm / W reales: 66. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 25.5. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 477. Flujo nominal (lm): 748. Lm / W reales: 66. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 7.2. Factor de potencia: 0.7. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT