FORLIGHT - FLEXO ZENIT LED 7.2W SW 3000-4000-6500K ON-OFF NEGRO 576LM - DE-0175-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Cubierta de color - Negro
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0175-NEG
Ref.Sonepar
1324602
EAN
8445386824994
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Cubierta de color:
Negro
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Apto para potencia de lámpara:
5.3...5.3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
576...576 lm
Eficiencia lumínica:
80 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.74
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
360 mm
Longitud:
310 mm
Diámetro:
120 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


