FORLIGHT - KIT ACC.P/SUSP.STACK NG - DE-0289-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Color - Negro
Material - Acero
Anchura - 98 mm
Altura - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0289-NEG
Ref.Sonepar
1164498
EAN
8445386898568
Accesorio:
sí
Color:
Negro
Material:
Acero
Anchura:
98 mm
Altura:
1200 mm
Diámetro:
98 mm
LedsC4 Stack Pendant Kit DE-0289-NEG Accesorio de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Negro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.27 Anchura o diámetro del producto (mm): 98 Altura del producto (mm): 120.


