FORLIGHT - LUM.BNO.LIZZ LED 21 4000K ON-OFF 2610 - DE-0176-ESP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Vidrio
Anchura - 600 mm
Diámetro - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0176-ESP
Ref.Sonepar
1069283
EAN
8445386825069
Material:
Vidrio
Anchura:
600 mm
Diámetro:
600 mm
LedsC4 Lizz Round DE-0176-ESP Baño de uso interior Material de la estructura: Cristal. Acabado estructura: Espejo. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.33 Anchura o diámetro del producto (mm): 600 Salida del producto (mm): 35 Clase 2. IP: IP44. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 19W. Temperatura de color: 4000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 14.0. Riesgo fotobiológico: RG0. % de Flickering: <5%. Flujo real (lm): 1322. Flujo nominal (lm): 2610. Lm / W reales: 63. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 21. Factor de potencia: 0.9. Equipo regulable incluido: ON-OFF.


