FORLIGHT - LUMINARIA PIE SALON IP20 MEDS GU10 8W NG - DE-0135-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - GU10
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0135-NEG
Ref.Sonepar
1062757
EAN
8445386487489
Tipo de portalámparas:
GU10
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Anchura:
280 mm
Altura/profundidad:
1450 mm
Diámetro:
280 mm


