FORLIGHT - Luminaria ventilador Borneo 2xE27 60W blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Diámetro exterior - 1066 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0006-BLA
Ref.Sonepar
313472
EAN
8435575368965
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Diámetro exterior:
1066 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


