FORLIGHT - Luminaria ventilador Borneo 2xE27 60W marrón cobrizo - VE-0006-MAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Marrón
Tensión de conexión - 220...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 392...392 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0006-MAR
Ref.Sonepar
600926
EAN
8435575368972
Color:
Marrón
Tensión de conexión:
220...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
392...392 mm
Anchura:
1066 mm
LedsC4 Borneo ø1066mm VE-0006-MARV1 Ventilador de uso interior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Marrón. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Wengue, Madera haya. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 6.12 Anchura o diámetro del producto (mm): 1066 Altura del producto (mm): 392 Clase 1. IP: IP20. Equipo incluido: Si. Potencia total: 30.


