FORLIGHT - Luminaria ventilador Windy 2xE27 80W blanco brillante
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Tensión de conexión - 220...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 340...340 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0005-BLA
Ref.Sonepar
443328
EAN
8435575368927
Color:
Blanco
Tensión de conexión:
220...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
340...340 mm
LedsC4 Windy Ø1010mm VE-0005-BLAV1 Ventilador de uso interior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Blanco. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Blanco. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 5.72 Anchura o diámetro del producto (mm): Ø1.010 Altura del producto (mm): 340 Clase 1. IP: IP20. Equipo incluido: Si. Potencia total: 30.
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


