FORLIGHT - LUZ DE LECTURA COLO LED 2.1W 3000K ON-OFF ORO 107LM - DE-0116-ORO

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con rotación - sí

  • Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - G

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE-0116-ORO

Ref.Sonepar

1265267

EAN

8445386820071

Con rotación:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

G

LedsC4 Colo DE-0116-ORO Luz de lectura de uso interior El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Oro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.32 Anchura o diámetro del producto (mm): 60 Altura del producto (mm): 140 Salida del producto (mm): 150 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.1W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 9.2. Riesgo fotobiológico: RG2. % de Flickering: <5%. Flujo real (lm): 107. Flujo nominal (lm): 184. Lm / W reales: 31. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/ 50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 3.4. Factor de potencia: 0.47. Equipo regulable incluido: ON-OFF.