FORLIGHT - Luz de lectura Era GU10 blanco - TC-0080-BLA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con rotación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TC-0080-BLA

Ref.Sonepar

817230

EAN

8445386116624

Con rotación:

sí

LedsC4 ERA TC-0080-BLA Luz de lectura de uso interior El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.27 Longitud del producto (mm): 140 Anchura o diámetro del producto (mm): 60 Salida del producto (mm): 165 Clase 1. IP: IP20. Potencia total: 8.