FORLIGHT - MANDO A DISTANCIA P/MOT.DC 71-8505-00-00 - 71-8505-00-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - sí
Anchura - 86 mm
Altura/profundidad - 86 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71-8505-00-00
Ref.Sonepar
1167577
EAN
8445386888682
Accesorio:
sí
Anchura:
86 mm
Altura/profundidad:
86 mm
Interfaces de usuario intuitivas, uso sencillo, con una estética cuidada y diseño minimalista, la tecnología táctil permite personalizar de forma precisa y rápida la atmósfera idónea en un espacio.. LedsC4 Wall controller with light for DC motors 71-8505-00-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: Plástico. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Anchura o diámetro del producto (mm): 86 Altura del producto (mm): 86 Salida del producto (mm): 13 IP: IP20.


