FORLIGHT - MASTER BOX: 49*45.5*45.8CM UNITS: 24 - PX-0702-BLA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

471 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PX-0702-BLA

Ref.Sonepar

1190679

EAN

8445386859163

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK09

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

14.3...14.3 W

Eficacia luminosa:

79...79 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1415...1415 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.74

Anchura:

210 mm

Altura/profundidad:

75 mm

Diámetro exterior:

210 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

LedsC4 Moo Round Sensor PX-0702-BLA Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: ABS. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Plástico. Acabado difusor: Matizado. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.35 Anchura o diámetro del producto (mm): 210 Altura del producto (mm): 75 Clase 2. IP: IP65. IK: IK09. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 14.3W. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 21.9. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1415. Flujo nominal (lm): 2500. Lm / W reales: 79. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V / 50-60Hz. Voltaje: 18. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 21.9. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1415. Flujo nominal (lm): 2500. Lm / W reales: 79. Voltaje: 18. Equipo incluido: Si. Potencia total: 18. Factor de potencia: 0.74. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT