FORLIGHT - Portalámparas mix 1xGU10 máximo 7W blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 8...8 W
Se requiere controlador externo - no
Color - Blanco
Longitud - 17 mm
Anchura - 58 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC-0366-BLA
Ref.Sonepar
258347
EAN
8435381462161
Potencia lámpara:
8...8 W
Se requiere controlador externo:
no
Color:
Blanco
Longitud:
17 mm
Anchura:
58 mm
Diámetro:
58 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
No requerido
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


