FORLIGHT - PROYECTOR IP54 CERO LED 4.3W SW 2700-3200-4000K NEGRO 500 - PX-0710-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Superficie de barrido - no
Unidad de control incluida - sí
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0710-NEG
Ref.Sonepar
1320883
EAN
8445386859729
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Superficie de barrido:
no
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
III
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
3.7...3.7 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
134...134 lm
Eficacia luminosa:
31...31 lm/W
Anchura:
160 mm
Altura/profundidad:
550 mm
Diámetro exterior:
160 mm
Número de polos:
2
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


