FORLIGHT - PROYECTOR IP54 TRIM LED 3.5W 3000K ON-OFF NEGRO 280 - PX-0647-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0647-NEG

Ref.Sonepar

1041859

EAN

8445386824666

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

250...250 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

2.3...2.3 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

83...83 lm

Eficacia luminosa:

24...24 lm/W

Factor de potencia:

0.47

Anchura:

40 mm

Altura/profundidad:

350 mm

Diámetro exterior:

40 mm

Número de polos:

3

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

LedsC4 TRIM PX-0647-NEG Proyector de uso exterior Metros del cable incluido: 0.300. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Fumé. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.23 Anchura o diámetro del producto (mm): 40 Altura del producto (mm): 350 Salida del producto (mm): 40 Clase 1. IP: IP54. IK: IK06. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.3W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 18.7. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <10%. Flujo real (lm): 83. Flujo nominal (lm): 280. Lm / W reales: 24. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 3.5. Factor de potencia: 0.47. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT