FORLIGHT - PROYECTOR IP65 CREST LED 8.2W 3000K ON-OFF NEGRO 800 - PX-0766-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0766-NEG

Ref.Sonepar

1264056

EAN

8445386889764

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

550...550 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

6.6...6.6 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

611...611 lm

Eficacia luminosa:

75...75 lm/W

Factor de potencia:

0.85

Longitud:

95 mm

Anchura:

80 mm

Altura/profundidad:

305 mm

Diámetro exterior:

80 mm

Número de polos:

3

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG2

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

LedsC4 Crest PX-0766-NEG Proyector de uso exterior Metros del cable incluido: 0.3. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal, Policarbonato. Acabado difusor: Transparente, Facetado. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.48 Longitud del producto (mm): 95 Anchura o diámetro del producto (mm): 80 Altura del producto (mm): 305 Clase 1. IP: IP65. IK: IK07. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: CREE. Potencia máxima de la fuente de luz: 6.6W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 7.6. Riesgo fotobiológico: RG2. Flujo real (lm): 611. Flujo nominal (lm): 800. Lm / W reales: 75. Rango de voltaje / frecuencia: 200-240V/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 8.2. Factor de potencia: 0.85. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT