FORLIGHT - Proyector IP65 Eleve GU10 negro - PX-0366-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0366-NEG
Ref.Sonepar
821086
EAN
8445386116532
Ajustabilidad:
Orientable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Longitud:
119 mm
Anchura:
70 mm
Altura/profundidad:
150 mm
Diámetro exterior:
70 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí


