FORLIGHT - Proyector Keeper 2xGU10 7W negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0480-BLA
Ref.Sonepar
621487
EAN
8435575318885
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Sin cubierta
Fuerza del impacto:
IK02
Longitud:
300 mm
Anchura:
55 mm
Altura/profundidad:
118 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


