FORLIGHT - Proyector Post 1xGU10 máximo 50W negro - PX-1400-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Adecuado para montaje en pedestal/piso - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-1400-NEG
Ref.Sonepar
233789
EAN
8435381430016
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK09
Apto para potencia de lámpara:
1...8 W
Longitud:
109 mm
Anchura:
98 mm
Altura/profundidad:
109 mm
Diámetro exterior:
98 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


