FORLIGHT - Proyector Tidian 1xGU10 máximo 35W negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Adecuado para montaje en pedestal/piso - sí
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0214-NEG
Ref.Sonepar
247122
EAN
8435381452605
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Longitud:
321 mm
Anchura:
78 mm
Altura/profundidad:
141 mm
Diámetro exterior:
78 mm
Número de polos:
2
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


