FORLIGHT - REGLETA EASYBLOCK ONE

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Unidad de control incluida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0644-NEG

Ref.Sonepar

1027846

EAN

8445386818788

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

15...15 W

Altura/profundidad:

110 mm

Longitud:

250 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

LedsC4 Quanta PX-0644-NEG Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: OPAL. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.7 Longitud del producto (mm): 250 Altura del producto (mm): 110 Salida del producto (mm): 96 Clase 1. IP: IP54. IK: IK10. Potencia total: 15.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT