FORLIGHT - SERIE DE FOCOS EUFO DOUBLE GU10 NEGRO ORO - DE-0172-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajustabilidad - Orientable

  • Tipo de portalámparas - GU10

  • Material de la carcasa - Acero

  • Receptáculo de color - Negro

  • Superficie de barrido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE-0172-NEG

Ref.Sonepar

1217325

EAN

8445386821573

Ajustabilidad:

Orientable

Tipo de portalámparas:

GU10

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Negro

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

8...8 W

Longitud:

304 mm

Altura/profundidad:

130 mm

Número de polos:

3

LedsC4 Eufo Double DE-0172-NEG Serie de focos para iluminar hacia abajo. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Negro, Oro. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.42 Longitud del producto (mm): 304 Altura del producto (mm): 130 Salida del producto (mm): 173 Clase 1. IP: IP20. Potencia total: 16.