FORLIGHT - SERIE FOCOS KAPLAN 3 CUERPOS GU10 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - Orientable
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 3
Tipo de portalámparas - GU10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0293-BLA
Ref.Sonepar
1156216
EAN
8445386889641
Ajustabilidad:
Orientable
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
3
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Longitud:
320 mm
Anchura:
60 mm
Altura/profundidad:
115 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Número de polos:
2
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


