FORLIGHT - SIST.REG.SOL.B-SOL 50 137X38X134MM 0 - PX-0524-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0524-NEG
Ref.Sonepar
1020920
EAN
8445386485706
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Anchura:
135 mm
Altura/profundidad:
810 mm
Longitud:
335 mm
Diámetro:
135 mm
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


