FORLIGHT - SISTEMA LINEAL ILO LED 26W SW 2700-3200-4000K ON-OFF BLANCO IP20 4064 - TC-0241-BLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 700...700 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC-0241-BLA
Ref.Sonepar
1142449
EAN
8445386863696
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2724...2724 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.93
Anchura:
520 mm
Altura/profundidad:
770 mm
Longitud:
1200 mm
Diámetro:
520 mm
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


