FORLIGHT - SOBREMESA CORTIC E27 15W NEGRO RATTAN NATURAL - DE-0215-NAT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Negro
Cubierta de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0215-NAT
Ref.Sonepar
1324600
EAN
8445386823614
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Cubierta de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
210 mm
Altura/profundidad:
415 mm
Diámetro:
210 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


