FORLIGHT - SOBREMESA IP20 NUTS E14 40W MADERA CLARA - DE-0020-GRI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Madera
Receptáculo de color - Gris
Cubierta de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0020-GRI
Ref.Sonepar
799087
EAN
8435629762862
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Madera
Receptáculo de color:
Gris
Cubierta de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
185 mm
Altura/profundidad:
356 mm
Diámetro:
185 mm


