FORLIGHT - SOBREMESA IP44 BASER LED 1W 3000K VERDE 150 - PX-0698-VRD

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Verde

  • Cubierta de color - Verde

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tensión nominal desde/hasta - 5...5 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0698-VRD

Ref.Sonepar

1135653

EAN

8445386826691

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Verde

Cubierta de color:

Verde

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

5...5 V

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de protección:

III

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

G

Apto para potencia de lámpara:

0.6...0.6 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

25...25 lm

Eficiencia lumínica:

25 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

155 mm

Altura/profundidad:

185 mm

Diámetro:

155 mm

LedsC4 Baser PX-0698-VRD Sobremesa de uso interior y exterior wallwasher. Material de la estructura: ABS. Acabado estructura: verde. Material del difusor: Polietileno. Acabado difusor: OPAL. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.45 Anchura o diámetro del producto (mm): 155 Altura del producto (mm): 185 Clase 3. IP: IP44. IK: IK06. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: LUMILEDS. Potencia máxima de la fuente de luz: 0.6W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 7.3. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 25. Flujo nominal (lm): 150. Lm / W reales: 25. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 1.