FORLIGHT - SOBREMESA IP54 TRETA LED 2W SW 2700-4000K NEGRO 250 - PX-0564-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Cubierta de color - Negro

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0564-NEG

Ref.Sonepar

926359

EAN

8445386638751

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Cubierta de color:

Negro

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

5...5 V

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de protección:

III

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

G

Apto para potencia de lámpara:

2...2 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

133...133 lm

Eficiencia lumínica:

67 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

105 mm

Altura/profundidad:

275 mm

Diámetro:

105 mm

LedsC4 TRETA PX-0564-NEG Sobremesa de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.63 Anchura o diámetro del producto (mm): 105 Altura del producto (mm): 275 Clase 3. IP: IP54. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 2W. Temperatura de color: SW 2700-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 18.5. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 133. Flujo nominal (lm): 250. Lm / W reales: 67. Voltaje: 3. Temperatura de color: SW 2700-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 18.5. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 133. Flujo nominal (lm): 250. Lm / W reales: 67. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 2.