FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED IP44 ALAN ROUND E27 15W NEGRO - PX-0623-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Negro

  • Material del difusor - Plástico, opalino

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0623-NEG

Ref.Sonepar

1126807

EAN

8445386799148

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Negro

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK09

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

15...15 W

Anchura:

110 mm

Altura/profundidad:

190 mm

Diámetro exterior:

110 mm

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

LedsC4 Alan Round PX-0623-NEG Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: Polipropileno. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: OPAL. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.31 Anchura o diámetro del producto (mm): 110 Altura del producto (mm): 190 Salida del producto (mm): 150 Clase 2. IP: IP44. IK: IK09. Potencia total: 15.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT