FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED IP54 ORION SINGLE EMISSION LED 7.3W 3000K ON-OFF BLANCO 610.

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0378-BLA

Ref.Sonepar

1212383

EAN

8435381494360

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Fuerza del impacto:

IK07

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

5.6...5.6 W

Eficacia luminosa:

72...72 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

527...527 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.5

Anchura:

90 mm

Altura/profundidad:

143 mm

Diámetro exterior:

90 mm

Número de polos:

3

LedsC4 Orion Single Emission PX-0378-BLA Superficie de Pared de uso interior y exterior para iluminar hacia arriba. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.73 Anchura o diámetro del producto (mm): 90 Altura del producto (mm): 143 Salida del producto (mm): 120 Clase 1. IP: IP54. IK: IK07. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 5.6W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 12.7. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 527. Flujo nominal (lm): 610. Lm / W reales: 72. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 18. Equipo incluido: Si. Potencia total: 7.3. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT