FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED IP54 ZENITHA GRATED LED 12W 3000K ON-OFF NEGRO 1300 - PX-0650-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PX-0650-NEG

Ref.Sonepar

1126784

EAN

8445386823874

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

40...40 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

F

Fuerza del impacto:

IK09

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

10.2...10.2 W

Eficacia luminosa:

39...39 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

466...466 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.77

Altura/profundidad:

110 mm

Longitud:

220 mm

Número de polos:

3

LedsC4 Zenitha Grated PX-0650-NEG Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: OPAL. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.6 Longitud del producto (mm): 220 Altura del producto (mm): 110 Salida del producto (mm): 70 Clase 1. IP: IP54. IK: IK09. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 10.2W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 19.8. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 466. Flujo nominal (lm): 1300. Lm / W reales: 39. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V / 50-60Hz. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 12. Factor de potencia: 0.77. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT