FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED IP65 ARA LED 9.3W 4000K ON-OFF MARRÓN 820.00 - PX-0651-MAR

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Marrón

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PX-0651-MAR

Ref.Sonepar

1199016

EAN

8445386812236

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Marrón

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Corriente nominal:

600...600 mA

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Fuerza del impacto:

IK06

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

7.2...7.2 W

Eficacia luminosa:

51...51 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

471...471 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.5

Anchura:

44 mm

Longitud:

170 mm

Diámetro exterior:

44 mm

Número de polos:

2

LedsC4 ARA PX-0651-MAR Superficie de Pared de uso exterior para iluminar hacia arriba y hacia abajo Material de la estructura: Policarbonato + ABS. Acabado estructura: Marrón. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.32 Longitud del producto (mm): 170 Anchura o diámetro del producto (mm): 44 Salida del producto (mm): 80 Clase 2. IP: IP65. IK: IK06. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 7.2W. Temperatura de color: 4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 17.2. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 471. Flujo nominal (lm): 820. Lm / W reales: 51. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 9.3. Factor de potencia: 0.50. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT