FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED IP65 AREA E27 15W NEGRO - PX-0625-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Unidad de control incluida - no

  • Regulable 0-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0625-NEG

Ref.Sonepar

1057682

EAN

8445386796758

Tipo de portalámparas:

E27

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK09

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

15...15 W

Anchura:

325 mm

Altura/profundidad:

130 mm

Diámetro exterior:

325 mm

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

LedsC4 AREA PX-0625-NEG Superficie de Pared de uso exterior para iluminar frontalmente y hacia arriba. Metros del cable incluido: Sí. Material de la estructura: Policarbonato + ABS. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.6 Anchura o diámetro del producto (mm): 325 Altura del producto (mm): 130 Salida del producto (mm): 135 Clase 2. IP: IP65. IK: IK09. Potencia total: 15. Factor de potencia: NULL.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT