FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED IP65 CREU SQUARE LED 15.2W SW 2700-3200-4000K ON-OFF NEGRO 1

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PX-0709-NEG

Ref.Sonepar

1202739

EAN

8445386859125

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK04

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

13.9...13.9 W

Eficacia luminosa:

63...63 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

953...953 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.92

Anchura:

160 mm

Longitud:

160 mm

Diámetro exterior:

160 mm

Número de polos:

2

LedsC4 Creu Square PX-0709-NEG Superficie de Pared de uso exterior Material de la estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: OPAL, Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.41 Longitud del producto (mm): 160 Anchura o diámetro del producto (mm): 160 Salida del producto (mm): 100 Clase 2. IP: IP65. IK: IK04. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 13.9W. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 20.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 953. Flujo nominal (lm): 1650. Lm / W reales: 63. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 9. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 20.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 953. Flujo nominal (lm): 1650. Lm / W reales: 63. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 15.2. Factor de potencia: 0.92. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT