FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED IP65 KAIRO DIFFUSER SQUARE LED 4W SW 2700-3200-4000K ON-OFF

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Unidad de control incluida - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0755-NEG

Ref.Sonepar

1226771

EAN

8445386889153

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

4...4 W

Eficacia luminosa:

92...92 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

366...366 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.57

Anchura:

125 mm

Altura/profundidad:

38 mm

Longitud:

125 mm

Diámetro exterior:

125 mm

Número de polos:

2

LedsC4 Kairo Diffuser Square PX-0755-NEG Superficie de Pared de uso exterior para iluminar frontalmente. Material de la estructura: Policarbonato + ABS. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Blanco. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.17 Longitud del producto (mm): 125 Anchura o diámetro del producto (mm): 125 Altura del producto (mm): 38 Clase 2. IP: IP65. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 4W. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 22.7. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 366. Flujo nominal (lm): 711. Lm / W reales: 92. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 3. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 22.7. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 366. Flujo nominal (lm): 711. Lm / W reales: 92. Voltaje: 3. Equipo incluido: Si. Potencia total: 4. Factor de potencia: 0.57. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT