FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED IP65 MOO ROUND LED 18W SW 2700-3200-4000K ON-OFF BLANCO 2500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0701-BLA
Ref.Sonepar
1142575
EAN
8445386859156
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK09
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
14.3...14.3 W
Eficacia luminosa:
79...79 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1415...1415 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.74
Anchura:
210 mm
Altura/profundidad:
75 mm
Diámetro exterior:
210 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


