FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED IP65 VISTA LED 4.9W 3000K ON-OFF NEGRO 525

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Acero inox

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0767-NEG

Ref.Sonepar

1263444

EAN

8445386898629

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Acero inox

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK04

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

4.2...4.2 W

Eficacia luminosa:

55...55 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

268...268 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.45

Anchura:

100 mm

Diámetro exterior:

100 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

LedsC4 Vista PX-0767-NEG Superficie de Pared de uso exterior Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 304. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal, Policarbonato. Acabado difusor: Transparente, Facetado. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.4 Anchura o diámetro del producto (mm): 100 Salida del producto (mm): 136 Clase 1. IP: IP65. IK: IK04. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 4.2W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 21.9. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 268. Flujo nominal (lm): 525. Lm / W reales: 55. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240V/50-60Hz. Voltaje: 15. Equipo incluido: Si. Potencia total: 4.9. Factor de potencia: 0.45. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT