FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED SFERA DOUBLE G9 12W NEGRO - DE-0238-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - G9
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0238-NEG
Ref.Sonepar
1332522
EAN
8445386824123
Tipo de portalámparas:
G9
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
6...6 W
Anchura:
235 mm
Altura/profundidad:
425 mm
Diámetro exterior:
235 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Otros
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


