FORLIGHT - SUPERFICIE DE PARED SFERA SINGLE G9 6W NEGRO - DE-0237-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - G9

  • Material de la carcasa - Acero

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Unidad de control incluida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE-0237-NEG

Ref.Sonepar

1263777

EAN

8445386824116

Tipo de portalámparas:

G9

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

6...6 W

Anchura:

120 mm

Altura/profundidad:

248 mm

Diámetro exterior:

120 mm

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Otros

LedsC4 Sfera Single DE-0237-NEG Superficie de Pared Material de la estructura: Acero, Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: OPAL. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.44 Anchura o diámetro del producto (mm): 120 Altura del producto (mm): 248 Salida del producto (mm): 188 Clase 2. IP: IP44. Potencia total: 6.