FORLIGHT - SUPERFICIE DE TECHO IP54 ORION LED 8W NEGRO - PX-0760-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0760-NEG
Ref.Sonepar
1195616
EAN
8445386872421
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
92 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


