FORLIGHT - SUPERFICIE DE TECHO IP54 SCAL Ø200 LED 13.5W SW 2700-3200-4000K ON-OFF BLANCO 1 - PX-0704-BLA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

471 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PX-0704-BLA

Ref.Sonepar

1327358

EAN

8445386859743

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

13.5...13.5 W

Eficacia luminosa:

114...114 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1637...1637 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.6

Anchura:

200 mm

Altura/profundidad:

47 mm

Diámetro exterior:

200 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

LedsC4 Scal ø200 PX-0704-BLA Superficie de Techo de uso exterior Metros del cable incluido: 110. Material de la estructura: Polipropileno. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Polipropileno. Acabado difusor: Matizado. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.37 Anchura o diámetro del producto (mm): 200 Altura del producto (mm): 47 Clase 2. IP: IP54. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 13.5W. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 24.0. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 1637. Flujo nominal (lm): 2160. Lm / W reales: 114. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 3.2. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 24.0. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 1637. Flujo nominal (lm): 2160. Lm / W reales: 114. Voltaje: 3.2. Equipo incluido: Si. Potencia total: 14.4. Factor de potencia: 0.60. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT