FORLIGHT - SUPERFICIE DE TECHO IP65 POP 1460MM LED 41.5W 4000K ON-OFF GRIS 4245LM - PX-0308-GRI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1035 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PX-0308-GRI
Ref.Sonepar
928461
EAN
8445386132303
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Fuerza del impacto:
IK09
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
41.5...41.5 W
Eficacia luminosa:
96...96 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4245...4245 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.97
Anchura:
80 mm
Altura/profundidad:
60 mm
Longitud:
1460 mm
Diámetro exterior:
80 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


