FORLIGHT - TRAMO 1M PLETINA COBRE 100X10MM - VE-0016-BLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Tensión de conexión - 200...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 355...355 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0016-BLA
Ref.Sonepar
1029764
EAN
8445386118659
Color:
Blanco
Tensión de conexión:
200...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
355...355 mm
Anchura:
1066 mm
LedsC4 Calar ø1066mm VE-0016-BLAV1 Ventilador de uso interior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Acero, Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Madera clara. Material del difusor: PMMA. Acabado difusor: OPAL. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 4.3 Anchura o diámetro del producto (mm): 1066 Altura del producto (mm): 355 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 21.5W. Temperatura de color: SW 2700-4000-6000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo nominal (lm): 2570. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 18. Temperatura de color: SW 2700-4000-6000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo nominal (lm): 2570. Voltaje: 18. Equipo incluido: Si. Potencia total: 23.8. Factor de potencia: 0.76. Equipo regulable incluido: ON-OFF.


