FORLIGHT - VENT.BOSC 1220MM IP20 LED SW - VE-0092-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Tensión de conexión - 100...240 V
Grado de protección (IP) - IP20
Con control remoto - no
Altura desde/hasta - 405...405 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VE-0092-NEG
Ref.Sonepar
1178918
EAN
8445386889542
Color:
Negro
Tensión de conexión:
100...240 V
Grado de protección (IP):
IP20
Con control remoto:
no
Altura desde/hasta:
405...405 mm
Anchura:
1220 mm
LedsC4 Bosc ø1220mm VE-0092-NEG Ventilador de uso interior Material de la estructura: Acero. Acabado estructura: Negro. Material de las palas: Madera. Acabado palas: Madera clara. Material del difusor: Acrílico. Acabado difusor: OPAL. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 3.95 Anchura o diámetro del producto (mm): 1220 Altura del producto (mm): 405 Clase 1. IP: IP20. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 20.2W. Temperatura de color: SW 3000-4000-5000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 23.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1385. Flujo nominal (lm): 2875. Lm / W reales: 69. Rango de voltaje / frecuencia: 100-240/50-60Hz. Voltaje: 9. Temperatura de color: SW 3000-4000-5000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 5. Horas de vida: 36.000h L70B30. UGR: 23.8. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 1385. Flujo nominal (lm): 2875. Lm / W reales: 69. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 20.2. Factor de potencia: 0.78. Equipo regulable incluido: ON-OFF.


